Futrola za turpije 13

Artikl br.: 528510 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 170 mm
Duljina 210 mm
prikladno za duljinu turpije 150 mm
Broj pretinaca 13
Vrsta proizvoda Futrola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 528510 13
EAN / GTIN 2050001697998
Broj proizvođača 3533002275

Opis

Odgovara:

Precizne turpije br. 528010528310 i br. 529650.
210×170 mm, za rebraste turpije do 150 mm.