VALTITAN precizna igličasta turpija ukupna duljina 180 mm 2

Artikl br.: 527550 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Švicarski rez 0
odgovara njemačkom rezu 1
Opis oblika plosnato-šiljasto
Površine za turpijanje 4
Presjek 6×1,2 mm
Ukupna duljina 180 mm
uključujući dršku turpije Ne
Vrsta proizvoda Precizna iglasta turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 527550 2
EAN / GTIN 613548045596
Broj proizvođača LAV2406-180-0

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita igličasta turpija izuzetno otporna na trošenje. Tvrdoća površine 1.200 HV. Poseban profil zubi sprječava zapunjavanje turpija te omogućuje nesmetanu obradu.Turpije se mogu lako očistiti laganim udaranjem (o drvo).

Standard:

SH = švicarski rez; DH = njemački rez

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu