{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Švicarski rez | 00 | |
odgovara njemačkom rezu | 1 | |
Opis oblika | plosnato-tup | |
Površine za turpijanje | 4 | |
Presjek | 10,0×2,6 mm | |
Ukupna duljina | 215 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
potrebna drška turpije | Ne | |
Vrsta proizvoda | Precizna turpija |
Broj artikla | 527060 1 | |
EAN / GTIN | 613548056202 | |
Broj proizvođača | LH2601-00 |