Četka za cijevi, mikroabrazivna (A) zrno 600 4,2 mm

Artikl br.: 574470 4,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 4,2 mm
⌀ drške Ds 2,2 mm
Radna dužina L3 25 mm
Vrsta proizvoda Četka za cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574470 4,2
EAN / GTIN 4017359152119
Broj proizvođača 541045

Opis

Izvedba:

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom.
Fine čekinje od aluminij-oksida (A) in zrno 600, ⌀ čekinja 0,30 mm, ukupna duljina 125 mm, duljina dijela za četkanje 25 mm.

Upotreba:

Četke od brusnog najlona rade na vrhu kao i na bočnim plohama čekinja. Stalnim oslobađanjem novog brusnog materijala osiguran je ravnomjerni brusni učinak. Za skidanje srha (poprečnih) provrta, utora za sigurnosne prstene kao i za čišćenje i poliranje mlaznica i malih provrta za hidrauliku.
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
    ⌀ četke D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu