Četke za finu obradu Glatki najlon 0,30 mm W

Artikl br.: 576605 W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.994 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Perlon, glatko
Ukupna duljina L 225 mm
Debljina svornjaka 0,3 mm
Radna dužina L3 110 mm
Duljina obruba H1 20 mm
Širina završetka L1 20 mm
Broj zauzetih redova 4
Osnovno tijelo, materijal Bukovina
Vrsta proizvoda Fina četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 576605 W
EAN / GTIN 4017359074626
Broj proizvođača 12645142

Opis

Izvedba:

Ukupna duljina 225 mm, 4 reda, površina čekinja 110×20 mm, visina čekinja 20 mm.
Tijelo od bukovine

Upotreba:

Velika gustoća dijela za čišćenje za fino čišćenje površine.
Za čišćenje s nanošenjem otapala i sredstva za čišćenje.