{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 80 mm | |
Širina četke | 24 mm | |
⌀ bušenja d1 | 20 mm | |
⌀ redukcijskog prstena | 8 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
maksimalan broj okretaja | 10.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 571050 80X22 | |
EAN / GTIN | 4017359162842 | |
Broj proizvođača | 302532 |