Okrugla četka od žice Čelična žica 0,30 / 0,35 mm 178X32 mm

Artikl br.: 570100 178X32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 175 mm
Širina četke 29 mm
⌀ bušenja d1 50 mm
⌀ redukcijskog prstena 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Duljina obruba H1 37 mm
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 570100 178X32
EAN / GTIN 4017359004982
Broj proizvođača 355163

Opis

Izvedba:

Valovita čelična žica odn. INOX žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Velika gustoća, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata s pomoću redukcijskih prstena (obuhvaćeni u opsegu isporuke).

Upotreba:

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom.
Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.
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
    Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu