{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC), natopljeno | |
Materijal opreme | mikroabrazivan, brusni najlon | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
⌀ četke D1 | 100 mm | |
Širina četke | 12 mm | |
⌀ bušenja d1 | 12 mm | |
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do | 20 mm | |
Debljina svornjaka | 0,6 mm | |
Duljina obruba H1 | 21 mm | |
maksimalan broj okretaja | 8.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570320 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359163825 | |
Broj proizvođača | 320841 |