{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 75 mm | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Širina završetka L1 | 12 mm | |
Duljina obruba H1 | 15 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | Lijevo spleteno | |
Broj tučaka | 18 | |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574410 75X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934899 |