Roto glodalo Ozubljenje INOX − grubo F1225

Artikl br.: 547250 F1225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje INOX
Kratka oznaka ozubljenja INOX
Stupanj finoće ozubljenja grubo
Rezni materijal HM
Opis oblika Luk
⌀ glave 12,7 mm
Duljina glave 25 mm
Ukupna duljina 70 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 547250 F1225
EAN / GTIN 4045197973986

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava vrlo veliku učinkovitost odrezivanja s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). ⌀ drške 6mm.

Upotreba:

Optimirano za obradu austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu