Garniture malih glodala 10-djelni, Z3 − srednje grubo, s lomačem čestica 10

Artikl br.: 541550 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z3
Rezni materijal HSS
⌀ drške 6 mm
Broj glodaćih klinova 10
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 541550 10
EAN / GTIN 4062406659721

Opis

Izvedba:

Garniture s odabranim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija.
⌀ prihvata 6 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Opseg isporuke:

Po 1 kom. br. 540800 vel. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; M1225; D1210; G0618; G1225; G1630.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi