• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Rezna ploča Cubitron™ 3 EKSTRA TANKI 125 mm

Artikl br.: 563314 125
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravni
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: Radijus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Specifikacija A60S-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravni
⌀ ploče 125 mm
Širina vodilice 1 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 3 mm - 5 mm
preporučeni kut podešavanja Radijus stupanj
optimalno za materijal INOX; drvo
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563314 125
EAN / GTIN 4064035079574

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezna ploča s inovativnim Cubitron™ 3 precizno oblikovanim keramičkim zrnom za INOX i čelik. Izuzetno visoke performanse rezanja i maksimalni vijek trajanja alata.
Redizajnirano precizno oblikovano Cubitron™ II zrno s poboljšanom mikrokristalnom strukturom za veću učinkovitost, bolju izvedbu i održivost. U usporedbi s Cubitron™ II, ima do 10 % veću brzinu rezanja i 2× duljim vijekom trajanja alata. Maksimalno praktična primjena zahvaljujući mekanom rezu koje ne iziskuje veliku snagu.

Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusačima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja vc. Idealno za rezanje metala, karoserija / brodskih panela, cijevi od nehrđajućeg čelika, ispušnih cijevi, stezaljki ili zahrđalih pričvrsnih elemenata.
Za brze, ravne rezove, s malim toplinskim opterećenjem i ugodnim, ergonomskim vođenjem reza.

Specifikacija:

A60S-BF

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.