HOLEX Pro rezna ploča TANKA 125 mm

Artikl br.: 563575 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,76 € / Piece
  • od 25 Piece
    1,46 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
17.085 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A46Q-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Oblik 41
Opis oblika ravno
⌀ ploče 125 mm
Širina vodilice 1,6 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 7,7 mm - 8 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563575 125
EAN / GTIN 4045197157645

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Uska izvedba za brzo, ekonomično rezanje.
  • Granulacija, brusno aktivni dodaci i armiranje reznih ploča optimalno su usklađeni s odgovarajućim područjem primjene u pogledu najveće moguće učinkovitosti rezanja i vijeku uporabe.
  • Tanke rezne ploče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) posebno su prikladne za brzo, ravno rezanje s neznatnim toplinskim opterećenjem. Kod starijih kutnih brusača treba paziti na točno zatezanje. Rezne ploče od 2,0 mm debljine dodatno su pojačane i osiguravaju bolju stabilnost, ukočenost i vijek trajanja.
  • Oblici: Ravne rezne ploče (oblik 41) ili koljenaste (oblik 42).

Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusačima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja vc.

Specifikacija:

A60P-BF.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.