Dijamantna rezna ploča STANDARD** Universal 180 mm

Artikl br.: 569721 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • optimalno za materijal: Kamen
  • Opis oblika: ravni
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
optimalno za materijal Kamen
Oblik 41
Opis oblika ravni
⌀ ploče 180 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
brusna prevlaka, širina 2,6 mm
brusna prevlaka, visina 9 mm
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 8.488 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 569721 180
EAN / GTIN 9003173103135
Broj proizvođača 34499937

Opis

Izvedba:

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. ⌀ rezanja 22,23 mm.
  • Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.
  • Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.
  • Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.
  • Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.

Za svakodnevnu primjenu na svim građevinskim materijalima kao što su beton, opeka, prirodni kamen itd. Direktno sinterirana prevlaka, ojačan osnovni list (bez vibracija).

Upotreba:

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

Napomena:

  • Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!
  • Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.