{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Plitko brušenje | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Specifikacija | SD83A60II7PVK8F | |
Specifikacija | 454A80J10V3 | |
Oblik | 1 | |
⌀ ploče D | 400 mm | |
Širina ploče T | 50 mm | |
⌀ prihvata H | 127 mm | |
Vrsta proizvoda | Plosnata brusna ploča |
Broj artikla | 591735 A80 | |
EAN / GTIN | 9003172160665 | |
Broj proizvođača | 216066 |