{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 120 | |
Specifikacija | C120J5V15 | |
⌀ ploče D | 75 mm | |
Širina ploče T | 20 mm | |
⌀ prihvata H | 12,7 mm | |
za brusne ploče granulacije | ≤91 µm | |
za dimenzije brusnih pločica | univerzalni mm | |
Vrsta proizvoda | Ploča stolne brusilice |
Broj artikla | 599650 SC120 | |
EAN / GTIN | 9003174820819 | |
Broj proizvođača | 473304 |