{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip ispravljača | Višezrnati | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Glava ⌀ D2 | 14 mm | |
Ukupna duljina | 57 mm | |
Težina dijamanta | 2,4 kt | |
za dimenzije brusnih pločica | maksimalno ⌀500 mm | |
Vrsta proizvoda | Ručni poravnjivač |
Broj artikla | 599720 2,4 | |
EAN / GTIN | 9003172494609 | |
Broj proizvođača | 249460 |