Izvedba:
Kovano i brušeno od specijalnog čelika. Dijamantne turpije se ravnomjerno prevlače dijamantnim prahom putem galvanskog postupka. Ravnomjerna dijamantna prevlaka i tvrdoća dijamanta garantiraju najbolje rezultate kod turpijanja. Ukupna duljina turpije = 140 mm; duljina dijamantne prevlake = 70 mm; ⌀ drška = 3 mm.
Upotreba:
Za preciznu doradu alata za rezanje, utiskivanje i prešanje od kaljenog čelika ili tvrdog metala. Osim toga za obradu stakla, keramike itd. Turpija se s malim pritiskom, posebice na bridovima. Velik pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.
Opseg isporuke:
U plastičnoj kutiji.
5-djelna, po 1 turpija oblika 1; 3; 4; 5; 6.
Dodatni pribor:
Drške za ove turpije naći ćete pod br.
519700.