Precizne brusne ploče za vanjsko brušenje P×D×V (mm) A80
Art-No.:
594595 A80
- Postupak brušenja: Vanjski rub
- Kratka oznaka brusnog sredstva: A
- Oblik: 1
Pojedinosti o proizvodu
Tehnički podaci
Postupak brušenja | Vanjski rub | |
Sredstvo za brušenje | Sinter korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | 454A 80J10 V3 | |
Oblik | 1 | |
⌀ ploče D | 500 mm | |
Širina ploče T | 60 mm | |
⌀ prihvata H | 203,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Izvana obla brusna ploča | |
Broj artikla | 594595 A80 | |
EAN / GTIN | 9003172160689 | |
Broj proizvođača | 216068 |
Tablica aplikacija





Description
Izvedba:
Visokoučinkovite keramički vezane brusne ploče za obradu vanjskih cilindričnih površina. Struktura brusnih ploča optimalno povezuje kombinaciju veličine zrna i volumena veziva, čvrstoća vezanja i proizvodni proces karakteriziraju se:
Specifikacija: 454A 802J10 V3. Sinterirani korund za veću izdržljivost i bolju učinkovitost brušenja. Osobito prikladno za visokolegirane čelike / HSS.
- velikim učinkom rezanja i skraćenim vremenom brušenja uz neznatno trošenje.
- Neznatno toplinsko opterećenje, hladno brušenje.
- Izbjegavanje zastoja zbog rijetke potrebe za čišćenjem.
Specifikacija: 454A 802J10 V3. Sinterirani korund za veću izdržljivost i bolju učinkovitost brušenja. Osobito prikladno za visokolegirane čelike / HSS.
Upotreba:
- Univerzalno primjenjivo u postupku vanjskog kružnog brušenja (uzdužno brušenje, brušenje uranjanjem ravno/ukoso).
- Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji (npr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin itd. )
- Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugačkim odvojenim česticama obavezno paziti na hladno podmazivanje.
Napomena:
Prikladno i za ravno brušenje.