ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Rupičasta pila od tvrdog metala 44 mm

Artikl br.: 589060 44

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Promjer 44 mm
Vrsta proizvoda Rupičasta pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589060 44
Broj proizvođača 3022828CT

Opis

Izvedba:

Zubi od tvrdog metala s dugim vijekom trajanja.

Upotreba:

Za obradu plastičnih materijala s pojačanim vlaknima (GFK/CFK), ploča od gipsa, betona, sendvič-materijala, tvrdog drva. Vario ozubljenje sa 3/4 zubi po colu, maksimalna dubina rezanja za sve veličine 38 mm. Udarci na pločicama od tvrdog metala mogu rezultirati lomom.

Napomena:

Krunska pila s dijamantima za obradu stakla, keramičkih pločica, keramike itd. dostupna na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Promjer (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu