Roto glodalo s prevlakom GARANT Master Cast – grubo G1225

Artikl br.: 547700 G1225
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master Cast
Rezni materijal AlTiSiN
Opis oblika Šiljasti luk
⌀ glave 12 mm
Duljina glave 25 mm
Ukupna duljina 70 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 547700 G1225
EAN / GTIN 4067263736714

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Opis

Izvedba:

Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje vrlo veliku učinkovitost s istovremenim tihim radom i dobrim vođenjem. Bez prianjanja odvojenih čestica i s izvrsnim površinskim rezultatima.
Drška ⌀ 6mm.
Prikladno za upotrebu u gruboj i završnoj obradi. S prevlakom visokih performansi za dulji vijek trajanja, manji unos topline i manje prianjanja čestica.
GARANT roto glodala se proizvode od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

  • Visoko odvođenje materijala.
  • Tihi rad.
  • Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.
  • Vrhunski supstrat optimiziran za materijale od lijevanog čelika.
  • ekstremni vjekovi trajanja.

Upotreba:

Optimizirano za obradu lijevanog željeza, čelika, lijevanog čelika, alatnog čelika i mekih legura titana.
Optimizirano za obradu tvrdih i krhkih lijevanih materijala kao što su lijevano željezo, čelik i lijevani čelik, kaljeni čelik i alatni čelik. Pogodno za ručnu i industrijsku upotrebu s robotima. Za skidanje srha, otkidanje bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.
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
    Tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu