Roto glodalo Z9 − vrlo grubo (NE/Alu) L1230

Artikl br.: 543709 L1230
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z9
Kratka oznaka ozubljenja Z9
Stupanj finoće ozubljenja vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij)
Rezni materijal HM
Oblik L1230
Opis oblika Okrugli konus
⌀ glave 12 mm
Duljina glave 30 mm
Ukupna duljina 70 mm
⌀ drške 8 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 543709 L1230
EAN / GTIN 4045197522405

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 

Opis

Izvedba:

Ekstra čvrsta drška s ⌀ 8 mm.
GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je tako&dstroke;er od tvrdog metala.
Oblik obli konus (KEL).

Upotreba:

Za radove glodanja s maksimalnim opterećenjem.
Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu