Roto glodalo Z5 − fino AS0820

Artikl br.: 540400 AS0820
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z5
Kratka oznaka ozubljenja Z5
Stupanj finoće ozubljenja precizno
Rezni materijal HM
Oblik AS0820
Opis oblika Cilindar s čeonim nazubljenjem
⌀ glave 8 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540400 AS0820
EAN / GTIN 4045197155375

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
GARANTroto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.
Oblik cilindra (ZYAS), s čeonim nazubljenjem.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu