{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z3 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z3 | |
Vrsta ozubljenja | s lomilicom odrezaka | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HSS | |
Oblik | K1230 | |
Opis oblika | Krak | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 30 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 541200 K1230 | |
EAN / GTIN | 4045197156334 |