{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z3 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z3 | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | R1015 | |
Opis oblika | Srh | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 15 mm | |
Ukupna duljina | 55 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Radijus | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 541000 R1015 | |
EAN / GTIN | 4045197156266 |