Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje C0820

Artikl br.: 540355 C0820
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master Uni
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Opis oblika Valjkasto-oblo
⌀ glave 8 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 220 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540355 C0820
EAN / GTIN 4067263736783

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

GARANT roto glodala se proizvode od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.
Duljina drške 200 mm (produživa).
Drška ⌀ 6 mm.

Upotreba:

Prikladno za ručnu primjenu i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanje bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.
Stroj uključiti tek nakon umetanja roto glodala u obradak.
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
    Tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu