GARANT Master INOX obloženo roto glodalo grubo A0616

Artikl br.: 547500 A0616
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master INOX
Kratka oznaka ozubljenja INOX
Stupanj finoće ozubljenja grubo
Rezni materijal HM AlTiN
Opis oblika Cilindar
⌀ glave 6 mm
Duljina glave 16 mm
Ukupna duljina 55 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 547500 A0616
EAN / GTIN 4062406774233

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozubljenja omogućuje vrlo veliku učinkovitost s istovremenim tihim radom i jednostavnim vođenjem. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Drška ⌀ 6mm.
Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrim vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.
S prevlakom visokih performansi za dulji vijek trajanja, manji unos topline i bolje uklanjanje čestica.
  • Snažno uklanjanje materijala.
  • Miran rad.
  • Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.
  • Najsuvremeniji supstrat – optimiziran za nehrđajuće čelike.
  • ekstremni vjekovi trajanja.

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

Upotreba:

Optimirano za obradu austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.
Prikladno za ručnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za sve nehrđajuće čelike. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.
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
    Tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu