{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | cirkon-korund (ZA) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 80 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | koso s izbočenim lamelama | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Prozirne trake | Da | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565446 80 | |
EAN / GTIN | 4027497579402 | |
Broj proizvođača | A27461250801406 |