{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SLTflex | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 120 | |
Udio željeza, sumpora i klora | <0,1 % | |
Opis oblika | koso s izbočenim lamelama | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Navoji | M14 | |
optimalno za materijal | čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 566300 120 | |
EAN / GTIN | 4027497329328 | |
Broj proizvođača | A272711512016 |