Lepezasti brusni disk SLTT (ZA-Power), plosnat-ukošen za čelik i INOX 40

Artikl br.: 565412 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,16 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,63 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
630 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • optimalno za materijal: INOX; čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika plosnato-koso
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Nosivi disk Disk od čeličnog lima
optimalno za materijal INOX; čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 565412 40
EAN / GTIN 4027497504039
Broj proizvođača A27201250400045A

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirana lamela srpastog oblika i rasporeda velike gustoće prevlake i vijeka trajanja.
Robusni noseći tanjur od čeličnog lima. Tiho i bez vibracija.
Posebna cirkon-korund mješavina s brusno aktivnom prevlakom za hladno brušenje.

Upotreba:

Za najveću brusnu učinkovitost i dugi vijek trajanja.

Napomena:

Lepezaste brusne ploče bez tanjura SLTflex za mekani brus, obradu kutnog vara, i dr. naći ćete pod art. 566300 i dalje.