• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Brusna ploča Cubitron™ 3 CUT AND GRIND 230X4 mm

Artikl br.: 560446 230X4
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravni
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30; Radijus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Specifikacija A36R-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravni
Širina vodilice 4,2 mm
⌀ ploče 230 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 12,6 mm - 21 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj; Radijus stupanj
optimalno za materijal INOX; drvo
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 560446 230X4
EAN / GTIN 4064035079123

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusna ploča za grubu obradu s inovativnim Cubitron™ 3 precizno oblikovanim keramičkim zrnom za INOX i čelik. Vrlo veliki volumen odvođenja i najduži vijek trajanja. Mali pritisak sprječava umor pri radu.
Redizajnirano precizno oblikovano Cubitron™ II zrno s poboljšanom mikrokristalnom strukturom za veću učinkovitost, bolju izvedbu i održivost. U usporedbi s Cubitron™ II s do 5 % povećanom brzinom rezanja i stabilnijim brušenjem.

Upotreba:

Može se koristiti i kao gruborezna ploča i kao rezna ploča, što znači da je idealan izbor za rezanje, brušenje i uklanjanje fuga. Prikladno za uporabu na INOX-u i čeliku.

Specifikacija:

A36R-BF