• Ovaj proizvod se ukida i uskoro više nije dio našeg asortimana.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Brusna ploča CUBITRON™ II 230X7 mm

Artikl br.: 560451 230X7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    31,16 € / Piece
  • od 10 Piece
    25,97 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: INOX; čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Cubitron™ II
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Specifikacija A36Q-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika upušteno
Širina vodilice 7 mm
⌀ ploče 230 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal INOX; čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 560451 230X7
EAN / GTIN 4046719939992
Broj proizvođača 7100074408

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Granulacija, spoj, brusno aktivni dodaci i armiranje gruboreznih brusnih ploča optimalni su u pogledu najveće moguće učinkovitosti brušenja i vijeka trajanja u odgovarajućem području primjene.
  • Oblici: Koljenaste gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29)
  • Kut brušenja 20° do 30°
  • Primjena: Primjena na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, za brušenje varenih šavova, površina i bridova.

Gruborezna brusna ploča s Cubitron™ II precizno oblikovanim zrnom za INOX i čelik. Vrlo veliki volumen odvajanja i dug vijek trajanja. Mali pritisak sprečava umor pri radu.

Specifikacija:

A36Q-BF.
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
    ⌀ pločeךirina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu