{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | 782C | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Oznaka proizvođača | 782C | |
optimalno za materijal | Čelik; Lijevano željezo; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566473 80 | |
EAN / GTIN | 50076308897241 | |
Broj proizvođača | 7100099237 |