Brusni trokuti na čičak (A) bez perforacija 40

Artikl br.: 557635 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,61 € / Piece
  • od 50 Piece
    0,51 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 40
Stupanj finoće grubi
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
širina 83 mm
Duljina 83 mm
Vrsta proizvoda Papir za brušenje (na čičak)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 557635 40
EAN / GTIN 4002748777684
Broj proizvođača 177768

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F papir) visoke čvrstoće i gustog rasipanja. Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda (A).

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje,drveta i plastike.

Odgovara:

Prikladno za Fein MultiMaster.