{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | 237AA | |
Sredstvo za brušenje | Mineralne čestice od aluminijskog oksida (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 180 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Oznaka proizvođača | 237AA Trizact™ | |
3M oznaka granulacije | A100 | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567726 180 | |
EAN / GTIN | 2050001694225 |