{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 60 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Oznaka proizvođača | 540 FK | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567715 60 | |
EAN / GTIN | 4002748776908 | |
Broj proizvođača | 177690 |