{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Stupanj finoće | fini | |
Stupanj tvrdoće | mekana | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | plosnato | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Izvedba | 3 S fine | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 60 m/s | |
Vrsta proizvoda | Kompaktni disk |
Broj artikla | 567006 180 | |
EAN / GTIN | 4067263723721 |