Kompaktna ploča za završnu obradu 150

Artikl br.: 567005 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,62 € / Piece
  • od 5 Piece
    23,85 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: plosnato
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 60

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje normalni korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 150
Stupanj finoće srednji
Stupanj tvrdoće srednji
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika plosnato
⌀ bušenja 22,23 mm
Izvedba 6 A medium
optimalno za materijal INOX; Čelik
maksimalna brzina obujma 60 m/s
Vrsta proizvoda Kompaktni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567005 150
EAN / GTIN 4067263516682

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prešani filc sa zrnom povezanim smolom omogućuje uklanjanje i završnu obradu u jednom koraku.
Srednje čvrsta izvedba s povećanom agresivnošću i stabilnošću rubova. Za opće radove skidanja srha, lagano glodanje s finom završnom obradom površine.

Upotreba:

Za obradu površina i bridova na kutnim brusilicama (preporučeni broj okretaja 6000 min-1).