{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cubitron™II 947A | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 120 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 10 mm | |
Duljina brusne trake | 330 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusna traka |
Broj artikla | 558425 120 | |
EAN / GTIN | 4054596028456 |