{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje ZK713T | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 120 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 25 mm | |
Duljina brusne trake | 457 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusna traka |
Broj artikla | 558253 120 | |
EAN / GTIN | 4018875121627 | |
Broj proizvođača | 712162 |