{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje ZK713T | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 40 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 20 mm | |
Duljina brusne trake | 520 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusna traka |
Broj artikla | 558257 40 | |
EAN / GTIN | 4018875460832 | |
Broj proizvođača | 738473 |