Brusna traka, cirkon korund (ZA) ZK713T 40

Artikl br.: 558223 40
(3,73 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,23 € / Piece
    (3,73 € / 1 Metre)
  • od 100 Piece
    1,03 € / Piece
    (3,12 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
470 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje ZK713T
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 15 mm
Duljina brusne trake 330 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558223 40
EAN / GTIN 4018875480762
Broj proizvođača 738417

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drvo
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita brusna traka s cirkon korundom (ZA) za veće volumene brušenja. Kontinurano samooštrenje cirkon korunda omogućava dulji vijek trajanja i veću ujednačenost površine u usporedbi s normalnim korundom.
Kratke trake s čvrstom i elastičnom tkaninom (T), za obradu malih radijusa na ručno vođenim strojevima.

Upotreba:

Za obradu svih čelika, legura čelika i lijevanog željeza kao i neželjeznih metala.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.