{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SC-BS | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 40 mm | |
Duljina brusne trake | 760 mm | |
Oznaka proizvođača | SC-BS | |
Izvedba | A medium | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom |
Broj artikla | 558503 180 | |
EAN / GTIN | 2050001743817 |