Valjak za lepezasto brušenje M14 Valoviti filc 280

Artikl br.: 566375 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    27,98 € / Piece
  • od 2 Piece
    23,32 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Navoji: M14
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 30

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Navoji M14
optimalno za materijal INOX; Čelik
maksimalna brzina obujma 30 m/s
preporučen broj okretaja 2.800 min-1
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566375 280
EAN / GTIN 4045197973122

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni filc u obliku sinusa bez reznih oštrica s normalnim korundom (A).

Upotreba:

Za matiranje i poliranje bez promjene teksture.