{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A46BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 230 mm | |
Širina vodilice | 1,9 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 5,7 mm - 9,5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 6.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563650 230 | |
EAN / GTIN | 9009012018424 | |
Broj proizvođača | 34332876 |