Lepezasti brusni disk special (ZA) s projekcijom lamele ⌀ 115 mm

Artikl br.: 566290
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 4,43 €
  • od 10
    od 3,69 €
na zahtjev
Isporučivo
864 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • optimalno za materijal: INOX; čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Lepezasta brusna ploča s ekstra velikim izbočenjem lamele (10 mm). Visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja cirkonskim korundom (ZA) na čvrstom miješanom materijalu. S aktivnim premazom za hladno brušenje.
  • Kosi oblik − za obradu bridova/varenih šavova i brušenje površine s kutom namještanja 15−25°.

Upotreba:

Idealno za izmjenjive radne naloge brušenja pri brušenju površina i obrisa te za obradu teško dostupnih mjesta kao npr. što je brušenje spojeva na grlima.