{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | |
Granulacija | 40 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | plosnato-koso | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Nosivi disk | Disk od staklenih vlakana | |
optimalno za materijal | INOX | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565481 40 | |
Broj proizvođača | A27441150401450 |