Fiber ploča Cubitron™ II (CER) 982C ⌀ 125 mm

Art-No.: 566485
od 3,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Cijene:

  • od 1
    od 3,51 €
  • od 25
    od 2,93 €
na zahtjev
Isporučivo
99.600 dijelovi na zalihi

Description

Izvedba:

Precizno oblikovano brusno zrno visokog učinka u 3M™ proizvodima sastoji se od definiranih, keramičkih trokuta koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. Znatno povećan učinak skidanja pri vrlo dugom vijeku trajanja i ravnomjernom završnom obradom površina.
Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni raspor.
Tip šiljka Cubitron™ II. Najveći učinak brušenja.

Upotreba:

Za obradu čelika i ne-željeznih metala.
Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566690/566692. Rezno brusno zrno omogućuje ugodan, ergonomski rad bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, fiberploče 3M™ ujedno su prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.

Downloads & documents

Services & product advisors