Fiber ploča Actirox AF 799 (CER) ⌀ 180 mm

Artikl br.: 566449
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 5,81 €
  • od 50
    od 4,84 €
na zahtjev
Isporučivo
1.000 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Neželjezni i šareni materijali; čelik; Lijevano željezo
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni otvor.
Tip vrha VSM Actrirox AF 799 fiber ploče s najvišim i najagresivnijim brušenjem. Hladan rez i dug vijek trajanja.
Vrsta zrna: 100 % geometrijski oblikovano VSM keramičko zrno.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650/6670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina s velikom fleksibilnošću.