Dijamantna rezna ploča PREMIUM*** Fast Cut 180 mm

Artikl br.: 569730 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • optimalno za materijal: Kamen
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
optimalno za materijal Kamen
Oblik 41
Opis oblika ravno
⌀ ploče 180 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
brusna prevlaka, širina 1,9 mm
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 8.488 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 569730 180
EAN / GTIN 9003174757979
Broj proizvođača 475797

Opis

Izvedba:

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. ⌀ rezanja 22,23 mm.
  • Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.
  • Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.
  • Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.
  • Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.

Dobra rezljivost za kratko vrijeme rezanja, smanjeno opterećenje stroja i čisti rez. Zaštićeno od pregrijavanja. Iznimno uske, širina prevlake 1,2 mm (⌀ 115/125) i 1,9 mm (⌀ 180/230).

Upotreba:

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

Materijal:

Optimizirano za: betonske blokove, granit, gnajs, porfir, opločnike.

Napomena:

  • Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!
  • Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.